※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLSL-3807 三本ロール(手動式) 盛光 41099746 PLSL-3807 三本ロール(手動式) 盛光 41099746 PLSL-3807 三本ロール(手動式) 盛光 41099746

三本ロール(手動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41099746 品番 PLSL-3807
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。

質量(kg)40 最大板厚(mm)(鋼板)0.6 加工長(mm)750 ローラー径(Φmm)(成形)38、(送り)38 トラスコ品番466-0986 材質(ロール)S45C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする