移座えもんシート ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41099792 品番 L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。
軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。
耐久性と滑りやすさに優れています。

アズワン品番8-6744-03 材質ナイロンタフタ ブラック 寸法(mm)1450×900 耐荷重100kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41099783
2021-08-23
用途:
利用者の移乗

商品の内容については理解して注文しましたので、予定通りの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする