移乗用ボード EZ-go(R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41099826 品番 EZ-200
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。

仕様表面消毒可、洗濯不可、X線透過可 材質カバー/ナイロン、シート/ナイロン・綿 質量(kg)1.2 タイプシートタイプ 耐荷重100kg 加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工 アズワン品番8-1257-02 幅×長さ(mm)550×1560
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

移乗用ボード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする