EZ-250 移乗用ボード EZ-go(R) ナビス(アズワン) 41099835

EZ-250 移乗用ボード EZ-go(R) ナビス(アズワン) 41099835 EZ-250 移乗用ボード EZ-go(R) ナビス(アズワン) 41099835

移乗用ボード EZ-go(R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプシートタイプ 注文コード41099835 品番EZ-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。

仕様表面消毒可、洗濯不可、X線透過可 材質カバー/ナイロン、シート/ナイロン・綿 質量(kg)0.4 タイプシートタイプ 耐荷重100kg 加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工 アズワン品番8-1257-03 幅×長さ(mm)500×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

移乗用ボード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする