トスマック
トスマックの バイス/クランプ/ハンドプレス
トスマックの ハンドプレス
TOSMAC インパクトプレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
22
注文コード
41099861
品番
MB15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ストローク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングの力で衝撃を与えます。
ワークの厚さによってその都度調節する必要はありません。
刻印ヘッドが簡単に交換できます。
衝撃力を最大6500kgまで調整できます。
ストローク(mm)
22
寸法(mm)
(コレット)Φ6×30
高さ(mm)
450
奥行(mm)
97
テーブル寸法(mm)
100×100
範囲
(衝撃力調整)0〜600kg
トラスコ品番
463-3199
質量(kg)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません