※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOSMAC インパクトプレス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)78 注文コード41099886 品番MB32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800
この商品はストロークなど3種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの力で衝撃を与えます。
ワークの厚さによってその都度調節する必要はありません。
刻印ヘッドが簡単に交換できます。
衝撃力を最大6500kgまで調整できます。

ストローク(mm)78 寸法(mm)(コレット)Φ16×48 高さ(mm)850 奥行(mm)195 テーブル寸法(mm)220×220 範囲(衝撃力調整)0〜6500kg トラスコ品番463-3253 質量(kg)99

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする