イージーグライド

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41099905 品番 KZ-A29035
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

強度・柔軟性に優れており、座ったままの姿勢で移乗可能です。表面は滑りやすく、裏面は滑り止め帯が2個付いています。 品番:KZ-A29036、 KZ-A29037は両端を折り曲げる事ができ、体を保護します。

材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)5mm 質量(kg)0.72 サイズS 耐荷重135kg アズワン品番8-4667-02 幅×長さ(mm)250×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする