曜日別特売
KZ-A29036 イージーグライド パラマウントベッド 41099914

イージーグライド

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード41099914品番KZ-A29036
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

強度・柔軟性に優れており、座ったままの姿勢で移乗可能です。表面は滑りやすく、裏面は滑り止め帯が2個付いています。 品番:KZ-A29036、 KZ-A29037は両端を折り曲げる事ができ、体を保護します。

材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)5mm質量(kg)0.89サイズM耐荷重135kgアズワン品番8-4667-03幅×長さ(mm)330×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする