曜日別特売
TB-981 介助シート 高田ベッド製作所 41099957

介助シート

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番8-6288-02
内容量1個注文コード41099957品番TB-981
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

移乗用の簡易型ビニルマット。水にも強いナイロン素材。安全性を追求した二重生地縫製を採用。ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。

材質表面/ナイロン、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)加工グリーン耐荷重150kgアズワン品番8-6288-02幅×長さ(mm)480×1700

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41099948
2019-01-23
用途: ベットなどからの移乗や階段から階下に移動するときなど
宮園介護タクシー運輸・通信業

滑りやすい素材で移乗がしやすく、取っ手が持ちやすく持ち運びが簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする