ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 服薬管理
ナビス(アズワン)の 投薬トレー
散薬用トレー 24人用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
トレー/耐薬品性PVC(塩化ビニル樹脂)、個人ケース/ABS樹脂
アズワン品番
8-7091-05
注文コード
41100018
品番
N-24RC(24人用)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,508
販売価格(税別)
¥
12,280
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
種別
24人用
色
緑・白・赤・黄
材質
トレー/耐薬品性PVC(塩化ビニル樹脂)、個人ケース/ABS樹脂
質量(g)
1415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×340×41.5
アズワン品番
8-7091-05