omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
Omron マイクロスイッチ ローラレバー SPDT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41100073
品番
V-166-1A5(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
オムロンミニチュアベーシックスイッチ(16 A). 16 Aコンタクト定格
保護構造
IP40
アクチュエータの種類
ローラレバー
材質(ケース)
熱可塑性物
操作力(N)
1.23
材質(コンタクト)
銀合金
機械的寿命
5000万回Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜80
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
16(AC250V)
リリース力(N)
0.14