曜日別特売
HM8252 ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 41100087

 

HM8252 ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 41100087
HM8252 ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 41100087

ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41100087品番HM8252
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0~100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。

用途UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。仕様放射波長(250nm帯増強タイプ)240~400nmトラスコ品番464-0276質量(g)28入力電圧(V)AC100~240、単相47Hz~63Hz寿命約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。危険物の類別非危険物位置ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面主なワークパーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする