武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの シーリング
武蔵エンジニアリングの コーキングガン/ヘラ
MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41100166
品番
CS-170CT
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
材質
ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
用途
チューブ用。
トラスコ品番
465-9767
摘要
信越化学、モメンティブ用
質量(g)
363
ねじ規格
Tr14×2対応
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000