※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41100211 品番MS-1D
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。

用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。 トラスコ品番465-9813 幅(mm)142 高さ(mm)103 質量(g)790 奥行(mm)139 電源(V)AC100〜240 消費電力12W 作動時間(秒)吐出時間/0.01〜99.99 危険物の類別非危険物 吐出圧力設定範囲(MPa)0.02〜0.70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする