アルミガラスクロス 1m×20m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41100333 品番YSKGAJ
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。
熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。

テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)1.5 基材ガラス繊維 使用温度範囲(℃)550まで トラスコ品番361-1647 質量(kg)20.4 有効幅(mm)(アルミ)980 織り方平織り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする