ウェイブマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41100492 品番 WBM-S
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

長時間の手術等、褥瘡防止に適したウェイブ型マットです。
一般のベッドに使用しても効果的です。
腕、足用のミニタイプもありますので、部分的な褥瘡防止にも使用できます。
通気性がよく、むれにくくなっています。

幅(mm)300 長さ(mm)300 仕様オートクレーブ不可 材質ウレタンフォーム サイズ(幅)300×(長さ)300×(高さ)30mm 質量(g)40 タイプ腕・足用 アズワン品番0-2440-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする