1870+ Aura(TM)N95微粒子用マスク(折りたたみ式) フリー 1箱(20枚入) 3M(スリーエム) 41100562 1870+ Aura(TM)N95微粒子用マスク(折りたたみ式) フリー 1箱(20枚入) 3M(スリーエム) 41100562

Aura(TM)N95微粒子用マスク(折りたたみ式) フリー 1箱(20枚入)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード41100562 品番1870+
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
サイズフリー アズワン品番0-7000-21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
施術所勤務中
なかたに整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

顔面の密着度が良く、それでいて苦しさが無いのが良い。また、個装されていて携帯するにも衛生的なところも良い。

2025-06-06
用途:
業者との打ち合わせ交渉の際、点検の際
不動産業

3MのN95マスクはどれも安定の高品質で、このタイプは初めてだが3Mならばと試しに注文。個別包装でとても薄く小さく、持ち運ぶにはとても便利。またゴムがキツくないので長時間つけていても痛くならない。大きく張り出した形でないので、見た目が仰々しくならない。など良い点もあるが、どうも3Mの他のタイプに比べると、顔への密着性が劣る。特に口を開いて話をすると下部が動いてしまって、あちこちから空気が漏れる。私が痩せて頬の肉があまりないのでそのせいかもしれないが、これまで3M以外でもいろいろなN95マスクを試してみていてどれも機密性にもっぱら力を入れているのを感じて来ていたので、見た目や収納性のために機能性を犠牲にしたのかと残念に思う。

対象商品:
41100562
2024-05-13
用途:
医療現場
医療・福祉・介護関連業

短時間で装着でき、作業中のズレもほぼなく、快適に使用できている。

対象商品:
41100562
2024-02-27
用途:
作業中の防塵用
株式会社ゼニライトブイ 様 (製造業)

金額が若干高価な為、もう少し安くしてもらえれば買い求めやすくなる。

対象商品:
41100562
2022-07-15
用途:
出かけて人と接する場合
中日合同会社 様 (卸売・小売業)

まだ使っておりませんので、使用感などわかりません。形があまり好きではありませんので、やや満足としました。

対象商品:
41100562
2020-01-09
用途:
インフルエンザ対策として
その他業種

今回、インフルエンザの流行は格段に早く厳重な警戒が必要と考えました。考察の結果は、インフルエンザは接触や飛沫感染が中心であり、人混みの中では空気感染も起きうるとなりました。そして、飛沫は5/1000mm以上であり、空気感染の原因となる飛沫核は5/1000mm以下ということも分かりました。普通のマスクは5/1000mm以下の飛沫核を濾過できないようです。また、顔に良くフィットしていないと濾過能力が50%まで低下するという情報もありました。

したがって、インフルエンザ対策用のマスクは5/1000mm以下の飛沫核を濾過でき、良くフィットさせることができ、さらに定評があることを条件にした結果、この製品がインフルエンザ対策として最適と考えました。ただ、使用にあたっては説明書に忠実であることが求められます。

3人が参考にしています
対象商品:
41100562
2018-11-15
用途:
染料を量るとき
小槻商店 様

密着していて最適です。ゴムヒモも痛くなく、眼鏡も曇らないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする