※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-60BL-N 巻取り式スノコ (防災・ソフトタイプ) TRUSCO 41100604 TR-60BL-N 巻取り式スノコ (防災・ソフトタイプ) TRUSCO 41100604

巻取り式スノコ (防災・ソフトタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 41100604 品番 TR-60BL-N
参考基準価格(税別)¥106,290 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

表裏両方向からコンパクトに巻き取り可能です。
接続部分は樹脂部の厚みが薄いため簡単にカットでき、長さの調節が可能です。
再生樹脂にエラストマー樹脂を配合する事により軟質なスノコに仕上り、取り扱いしやすくなりました。
裏面にはノンスリップ効果に優れた樹脂を使用しています。
防炎適合品です。
防炎認可番号(E.N.060007)

長さ(m)6 トラスコ品番393-0181 質量(kg)20 ブルー 用途工場・倉庫の事務所、ロッカールーム、洗面所などに最適。 幅(mm)600 厚さ(mm)17 材質(本体)ポリプロピレン(再生) 材質(裏)(滑り止め部)エラストマー樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする