萩原 人工芝HCターフ

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)910 注文コード41100622 品番HC200S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

簡易的に簡単にベランダなどに施工ができます。
製品がポリプロピレン主体でできており、軽いです。
色がGREENで、天然芝に近い色です。

グリーン 長さ(m)30 用途工事現場の歩行者通路の確保。建築現場の周囲歩行通路。塗装、土木現場での安全識別通路の確保。 トラスコ品番464-1884 幅(mm)910 厚さ(mm)6 質量(kg)16 タイプ外巻き 材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87035042
2019-10-04
用途:
ウッドデッキ上の敷物
その他業種

広い幅のものを探していたのでよかったです。できたら長さについて
10m単位で購入できたらと思った。

対象商品:
87035042
2018-11-24
用途:
学校の避難通路
株式会社 北濃工務店 様

早速届けていただきました 学校の工事に使いました 軟らかくて貼りやすいので良かったです ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする