アルファメディカル
アルファメディカルの ベッド関連
アルファメディカルの その他ベッド関連
マット干し金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41100736
品番
マットの感想(乾燥)
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)
セット内容
金具×2組、ネジ4本、ゴムベルト×1本
材質
本体/アルミニウム(焼付塗装)、ベルト/天然ゴム
金具
(幅)100×(高さ)900〜1045mm
適合サイズ
(ベランダ柵幅)70mm以下、(マット厚)150mm以下
アズワン品番
8-6800-01
注意
※ベランダの形状により、取り付けられない場合があります。