デジタルマルチメーター TY530

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41100754 品番-
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 交流電圧(V)600m/6/60/600/1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×49 質量(g)約570(電池含む) 電源単3乾電池×4本(付属) 幅(mm)90 奥行(mm)49 高さ(mm)192 サイズ90×49×192mm 耐電圧6.88kV 5秒間 機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ 測定温度-50〜600℃ 測定周波数10.00〜99.99Hz・90.0〜999.9Hz・0.900〜9.999Hz・9.00〜99.99kHz 測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A 絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ 安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V EMC規格EN61326-1・EN55011 ClassB キャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF 測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V アズワン品番1-2100-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする