種類-
電源電圧(V)DC5〜24
コード長さ(m)2
接続方式-
付属品-
仕様汎用インクリメンタルエンコーダ. インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護. 慣性モーメント:1×10・6 kg・m 2(最大)、3×10・7 kg・m 2(最大) @ 600 P/R(最大) 外径E6A2:25 mm 外径E6B2:40 mm 外径E6C2:50 mm 外径E6C3:50 mm 外径E6FA:60 mm
高さ(mm)59
材質(本体)-
質量(g)-
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
保護構造IEC規格 IP50
シリーズE6B2
シャフト-
出力NPNオープンコレクタ
周波数(kHz)(スイッチング)100
材質(ケース)-
分類-
分解能1000P/R
消費電流(mA)-
出力容量-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
慣性モーメント(kg・m2)-
保護回路-
立ち上り/立ち下がり時間-
出力軸許容ラジアル荷重(N)-
出力軸許容スラスト荷重(N)-
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(mN・m[gfcm])-
出力相-
出力位相差-
材質(シャフト)-
RoHS指令(10物質対応)対応
出力信号の種類NPNオープンコレクタ
出力形式NPNオープンコレクタ
耐電圧(V/min)-
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-