※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーワ
トーワの マット・スノコ
トーワの マット
トーワの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ダイヤマットグリッド 920mm幅x10m 黒色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41100787
品番
DMGRA9207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
表面のエンボスの形状が滑り止め効果を発揮します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T080156)
材質(表面/裏面)
塩化ビニール(PVC)
色
ブラック
用途
歩経路、プールサイド、工場などの滑り防止。
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
361-1736
幅(mm)
920
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
25
長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません