エルプ
エルプの 鋼製小物
エルプの メス・カッター・ナイフ
替刃メス(エルプ) ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41100797
品番
ハンドル NO.4
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
アズワン品番
2-5745-01
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
γ線滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00209000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器です。