DMGH9268 耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 緑 トーワ[マット] 41100814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMGH9268 耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 緑 トーワ[マット] 41100814
DMGH9268 耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 緑 トーワ[マット] 41100814
DMGH9268 耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 緑 トーワ[マット] 41100814

耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 緑

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード41100814品番DMGH9268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性、耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。

用途
作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。
傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。
材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)仕様ロールタイプトラスコ品番324-9492幅(mm)920厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41100814
2016-05-23
用途: メッキ工場

用途に作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。とありましたが、長靴やスニーカーだと滑ります。素材が塩化ビニールだからかと思います。これでゴム製なら使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする