NO35VI2 SPOT コードレス結束機 No.35Vi 本体のみ イチネンSHOKO 41100857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO35VI2 SPOT コードレス結束機 No.35Vi 本体のみ イチネンSHOKO 41100857 NO35VI2 SPOT コードレス結束機 No.35Vi 本体のみ イチネンSHOKO 41100857

SPOT コードレス結束機 No.35Vi 本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41100857 品番NO35VI2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500,600

リチウムイオンバッテリーを採用したコードレスタイプで、持ち運びが容易です。
溶着機能とは独立したカッターでバンドを切断するため、安定した作業が可能です。

仕様
手動引締めタイプ
バッテリー、充電器なし
トラスコ品番460-0231 質量(kg)5.15 電源充電式 バンド厚さ(mm)0.5〜1.05 適合バンド幅(mm)15〜19 適合バンドポリプロピレン(PP)、ポリエステル、ヘビーバンド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×260×186〜245
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SPOT コードレス結束機 No.35Vi 本体のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする