※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチロ工業
ニチロ工業の 梱包機器
ニチロ工業の 自動/半自動梱包器
アケボノ 自動梱包機用専用紙バンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
注文コード
41100902
品番
KAMIBADD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
自動
トラスコ品番
460-1106
幅(mm)
15
質量(kg)
18
色
茶
長さ(m)
2000
注意
※この製品は自動梱包機本体ではございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません