G165 ポリエステルバンド(メタルシール用) 司化成 41101042

ポリエステルバンド(メタルシール用)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 幅(mm)16 長さ(m)1100 注文コード41101042 品番G165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。
引締め保持力に優れています。
耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。

幅(mm)16 長さ(m)1100 厚さ(mm)0.5 引張強度(kg)320 トラスコ品番382-2826 材質ポリエステル 質量(kg)11.8 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポリエステルバンド(重梱包-金具シール)Gタイプの中でこの規格だけが、内径200mmの紙管を使用しています。以外は組立紙管です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41101042 G165 22346295 G-165 ポリエステルバンド(メタルシール用) 司化成 ポリエステルバンド(メタルシール用) 司化成 1巻 9,498
欠品中
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41101051
2021-02-25
用途:
輸出用外装梱包

輸出用パレット積み商品に使用しています、強度的にも
問題なく、とても良い商品です。

対象商品:
41101051
2019-02-26
用途:
建設資材結束
司工業 様 (建設業・工事業)

以前は番線で縛っていましたが番線と比べても締めこんでも切れないのでとても良いです。屋外保管なので錆が出ないという点でもいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする