種別動作表示灯ダイオード内蔵形種類パワーリレー極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子ピン数(ピン)5動作時間(ms)15以下仕様UL、CSA、VDE. G2R-SNシリーズの従来バージョンの代用品としても使用できます。高さのクリアランスを確認してください。. G2RSシリーズ. オムロンG2RSシリーズ産業用プラグインリレーは、コンパクトな電気機械式省スペースリレーです。多くの汎用用途での使用に最適です。. 特長 / 利点. 一体型コイルステータスLED、機械的動作インジケータ カドミウムフリー及び鉛フリー DINレール及び基板ソケットは別売り. 製品用途の情報. 医療健康管理職 昇降機及びエレベータ ガス及び電気ボイラー 家庭用電気機器●メカニカルインジケータ:メカニカルインジケータ付き長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)40.5質量(g)約20使用温度範囲(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)奥行(mm)13保護構造ケース入りシリーズG2Rダイオード有り無し有消費電力約0.53レバー形式基準形(ラッチングレバー)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(DC5V 1A通電の電圧降下法による)動作表示LED使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧15%以上機械的耐久性AC1000万回以上、 DC2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h)接点材質Ag合金定格電流(mA)43.2コイル抵抗(Ω)278コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時0.98コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時2.35最大許容電圧(V)110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 100mA接点電圧の最大値(V)AC440、DC125表示灯有定格通電電流(A)10定格負荷AC250V 10A(抵抗負荷) AC250V 7.5A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC30V 10A(抵抗負荷) DC30V 5A(誘導負荷(L/R=7ms))消費電力(VA、W)約0.53最大開閉容量AC2500VA、 DC300W(抵抗負荷)/AC1875VA、 DC150W 誘導負荷(cosΦ=0.4、 L/R=7ms)最大負荷電流(A)10復帰時間(ms)20以下接点電流の最大値(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC5000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzアプリケーションスイッチングタイプ = AC/DC衝撃(誤動作)(m/s2)励磁:200、無励磁:100衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)70%以下ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電源(DC W)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)最大ターンオン時間(ms)-接触機構シングル