※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重梱包エステルバンド(機械用・熱融着タイプ)

商品レビューを投稿する
地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 41101094 品番 E194
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)
PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、
屋外で使用するのに適しています。
結束後に荷物が緩みにくいです。
薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。

幅(mm)19 厚さ(mm)0.4 長さ(m)2000 トラスコ品番382-2591 材質ポリエステル 質量(kg)21.4 引張強度(kg)350 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする