重梱包ヘビーバンド 幅16×長さ1500m 引張強度300kg

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 注文コード41101112 品番H1630
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。
軽量で安全性に優れています。

幅(mm)16 長さ(m)1500 厚さ(mm)0.75 引張強度(kg)300 グレー TGK品番382-3377 トラスコ品番382-3377 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)11.4 紙管内径(mm)250 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※重梱包ヘビーバンド(機械用)Hタイプのうち、このタイプのみ、紙管内径が250mmになります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41101112
2017-10-02
用途:
重量物をパレットに乗せて梱包の時

通常は安い方を使用しており、重量物では何本留めても心元なかったのですが
こちらはさすが値段分厚みがありますので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする