※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の 梱包機器
シグマー技研の ストレッチフィルム包装器
シグマー ストレッチフィルム包装機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41101277
品番
SSP10120
参考基準価格(税別)
¥570,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。
フットスイッチで操作が簡単です。
最大荷重(kg)
1000
テーブル径(Φmm)
1200
用途
運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
459-5637
質量(kg)
150
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません