※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の 梱包機器
シグマー技研の ストレッチフィルム包装器
シグマー ストレッチフィルム包装機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41101286
品番
SSP15150
参考基準価格(税別)
¥830,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。
フットスイッチで操作が簡単です。
最大荷重(kg)
1500
テーブル径(Φmm)
1500
用途
運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
459-5645
質量(kg)
230
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません