HX14FU300 スーパーストロングキャスター 300mm オーエッチ工業 41101347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーストロングキャスター 300mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード41101347品番HX14FU300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。金具旋回部分には冷間鍛造で製造され熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による摩耗や変形を防ぎ旋回抵抗が小さく長時間滑らかに使用できます。

用途
重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、炉の足廻り等。
車輪径(Φmm)305許容荷重(daN)1250取付座(mm)184×133取付ピッチ(mm)134~155×86~105取付高(mm)394材質(車輪)ウレタン仕様プレート式トラスコ品番370-5188質量(kg)19.8車輪幅(mm)76車輪No.75FUストッパーなし取付穴径P(mm)14偏芯E(mm)63取付座厚さt(mm)8.4材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)305車軸径d(mm)19特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする