※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 自在車キャスター
鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41101365
品番
AHJ250X90
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(kg)
560
取付座(mm)
202×202
取付ピッチ(mm)
155×155
取付高(mm)
325
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在式
トラスコ品番
458-3604
荷重種別
重荷重
質量(kg)
20
車輪幅(mm)
90
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
14
仕上処理
(金具表面)塗装仕上げ
材質(金具)
FC鋳物
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません