※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京町産業車輌
京町産業車輌の キャスター
京町産業車輌の プレート式キャスター
京町産業車輌の プレート式 自在車キャスター
鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41101383
品番
AHJ300X90
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
車輪径(Φmm)
300
取付座(mm)
201×201
取付ピッチ(mm)
155×155
取付高(mm)
367
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在式
トラスコ品番
458-3621
荷重種別
重荷重
質量(kg)
24.9
許容荷重(kg)
600
車輪幅(mm)
90
取付座A×B(mm)
201×201
ストッパー
なし
取付高H(mm)
367
取付穴径P(mm)
14
仕上処理
(金具表面)塗装仕上げ
材質(金具)
FC鋳物
取付ピッチX×Y(mm)
155×155
車輪径D(Φmm)
300
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません