※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物重量用キャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41101392 品番MHAMG300X100
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。

車輪径(Φmm)300 許容荷重(kg)900 取付座(mm)205×205 取付ピッチ(mm)167×167 取付高(mm)355 材質(車輪)ゴム 用途マリン関係や水産関係等に最適です。 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-3121 質量(kg)23.9 車輪幅(mm)102 取付座A×B(mm)205×205 ストッパーなし 取付高H(mm)355 取付穴径P(mm)16 金具高さH(mm)205 取付座厚さt(mm)16 仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ 取付ピッチX×Y(mm)167×167 車輪径D(Φmm)300 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする