※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物重量用キャスター

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41101426 品番MUHAMK300X100
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。

車輪径(Φmm)300 許容荷重(kg)1500 許容荷重(daN)15000 取付座(mm)220×155 取付ピッチ(mm)183×90 取付高(mm)355 材質(車輪)ウレタン 用途マリン関係や水産関係等に最適です。 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-3270 質量(kg)22.4 車輪幅(mm)102 ストッパーなし 取付穴径P(mm)18 金具高さH(mm)205 取付座厚さt(mm)14 仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする