※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSSSPRCUT 遮熱シートスーパープラチナ980mm TRUSCO 41101532 TSSSPRCUT 遮熱シートスーパープラチナ980mm TRUSCO 41101532 TSSSPRCUT 遮熱シートスーパープラチナ980mm TRUSCO 41101532 TSSSPRCUT 遮熱シートスーパープラチナ980mm TRUSCO 41101532 TSSSPRCUT 遮熱シートスーパープラチナ980mm TRUSCO 41101532

遮熱シートスーパープラチナ980mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1m) 注文コード41101532 品番TSSSPRCUT
参考基準価格(税別)¥13,090 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

熱反射性、耐熱性に優れています。
6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルムと耐炎繊維朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品です。

用途
耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバーなど)として。熱遮蔽用シートとして。
複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽として。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器などの遮熱用材料として。
トラスコ品番467-4103 種別カット 材質耐炎繊維織物、アルミ蒸着フィルム 幅(mm)980 厚さ(mm)約1.3 質量(kg)0.66 長さ(m)1 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 CO040011 ハトメなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする