※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUV50001010 エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCO 41101566 TUV50001010 エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCO 41101566

エコ超厚手シートUV #5000

(28件のレビュー)
当日出荷返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上り寸法(m)9.91×9.91 ODグリーン 注文コード41101566 品番TUV50001010
参考基準価格(税別)¥82,760 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は呼び寸法・仕上り寸法・色など18種類から選べます 他の種類を見る

温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。
厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4〜5年活用出来る安心シート。
3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。

用途
長期(4〜5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)0.47 ハトメ数44個 厚さ#5000 材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合) 引裂強度(N)(縦)300、(横)300 引張強度(N/50mm)(縦)1750、(横)1510 材質(ハトメ)アルミ トラスコ品番360-0416 形状折りたたみタイプ 質量(kg)27 ODグリーン 寸法(幅W×長さL)(m)9.91×9.91 仕上り寸法(m)9.91×9.91 耐久性(年)約4〜5 ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(mm)12
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08410997
2024-02-02
用途:
テント車庫の天井補強
宗教法人 徳成寺 様

厚くて丈夫そうです。もう少しハトメの数が多ければベストです。

2人が参考にしています
対象商品:
57233724
2023-07-24
用途:
屋外用洗濯機カバーとして
建設業・工事業

ベランダに設置している洗濯機を、直射日光・紫外線から守るために購入しました。
以前使用していた似たようなシルバーのカバーは破れてしまったため、今回厚手を選びました。こちらは長期間使用できそうです。ありがとうございました。

対象商品:
08410997
2022-03-09
用途:
雨、日差し除け
グリーンワーフ東戸塚 様 (医療・福祉・介護関連業)

ブルーシートを作業用目隠しシートとして使用していましたが、景観上がよくないので、このシートを購入しました。建物の色と合うので目立たず使用できてよかったです。

4人が参考にしています
対象商品:
08410972
2021-12-19
用途:
作業期のカバー
農・林・水産業

草刈り作業機械の飛散防止に購入しました。思ったよりかなり丈夫で、石などの飛散も防止出来て安心に作業出来て、とても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
08411015
2020-10-09
用途:
四駆の荷室用のシート
三栄工業株式会社 様

四駆の荷室用に使用しています。汚れている物を積載するときに使用します。ブルーシートでも十分ですが、厚くて、軍物的なこちらのシートだとカッコも良くて気に入っています。

対象商品:
08410981
2020-10-05
用途:
アウトドア

想像していたより厚手でしっかりとした物でした。購入してよかったです。ハトメ穴がもっとあったら自分的にはありがたいです

対象商品:
39580317
2020-04-01
用途:
防水シート
サポートK 様 (製造業)

大型フレームの雨養生に使用、対候性、耐久性考慮で使用。経年劣化もいまのところOKです

1人が参考にしています
対象商品:
08410972
2018-08-15
用途:
園芸用ビニールハウスの補強に使用
不動産業

園芸趣味の私です。倉庫はありますが、土・肥料等しまう為のビニールハウスの屋根が、しょっちゅう張り替えなければならなかったのですが、当商品の説明を信じて買い求めました。厚みは勿論ありますが、説明の通り重みもあり、パリッとして、4.5年は大丈夫そう。初めて巡り合った商品でした。買い求めて満足です。薄い商品を買うより、迷ったらこの商品が良いですよ。お試しあれ!!

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
1人が参考にしています
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする