※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の カラーコーン・区画用品
光の 衝立
ポリカーボネートボード透明2mm1820X910
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41101575
品番
KPA18201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
材質
ポリカーボネート
用途
パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
トラスコ品番
354-6306
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2
質量(kg)
3.93
色
透明
長さ(m)
1.82
アズワン品番
64-9109-82
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません