※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
積水樹脂の 道路用品
積水樹脂の 安全ミラー
積水樹脂の 屋外対応 安全ミラー
道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41101645
品番
KM600WYO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
型式
丸型
用途
一般道路・工場内駐車場等の民間施設
付属品
壁付金具×1
仕様
屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品
トラスコ品番
460-6141
幅(mm)
600
質量(kg)
30.8
高さ(mm)
600
形式
二面鏡
材質(ミラー)
アクリル
注意
※鏡面2枚と壁面取付け金具・鏡面ダブル取付け金具の同梱セットです。
※「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第0984320号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません