ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの ポロシャツ 半袖
男女兼用吸汗速乾ポロシャツ ネイビー 3L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41101655
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
両脇スリット入り
材質
ポリエステル100%
タイプ
男女兼用
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
バスト(cm)
120
アズワン品番
8-6734-06