曜日別特売
KSUS800SYO 道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」ステンレス製 丸型 積水樹脂 41101681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSUS800SYO 道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」ステンレス製 丸型 積水樹脂 41101681
KSUS800SYO 道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」ステンレス製 丸型 積水樹脂 41101681
KSUS800SYO 道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」ステンレス製 丸型 積水樹脂 41101681
KSUS800SYO 道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」ステンレス製 丸型 積水樹脂 41101681

道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」ステンレス製 丸型

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
質量(kg)21.7
内容量1セット注文コード41101681品番KSUS800SYO
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
カーブミラーの角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。

用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設型式丸型幅(mm)800質量(kg)21.7高さ(mm)800付属品壁付金具×1仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品トラスコ品番460-6248形式一面鏡材質(ミラー)ステンレス
注意
※鏡面2枚と壁面取付け金具・鏡面ダブル取付け金具の同梱セットです。
※反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。
※必ず屋外に設置してください。(太陽光の紫外線が必要)
※鏡面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。
※「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第0984320号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41101681
2017-09-22
用途: 重機移動(旋回等)

とても見やすく役に立っています。ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする