サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 転倒防止用品
サンコー(三甲)の ノンスリップマット
敷板 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41101742
品番
80733000BKRCE
参考基準価格(税別)
¥66,580
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
敷板表面には縞鋼板形状の突起を設置し、滑り止めの効果があります。
樹脂製でありながら、トラック等の大型車輌が乗っても破壊しない強度を持っています。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
1500
長さ(mm)
1200
色
再生ブラック
トラスコ品番
459-3669
材質
リサイクルPE
厚さ(mm)
25
質量(kg)
24
外寸(mm)
1500×1200×25
寸法(幅W×長さL)(m)
1.5×1.2
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません