※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
積水樹脂の 道路用品
積水樹脂の 安全ミラー
積水樹脂の カーブミラー
道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41101751
品番
KM600WDN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
型式
丸型
用途
死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保。
付属品
電柱添架金具×1
仕様
屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品
トラスコ品番
460-6132
幅(mm)
600
質量(kg)
28.1
高さ(mm)
600
形式
二面鏡
材質(ミラー)
アクリル
注意
※鏡面2枚と壁面取付け金具・鏡面ダブル取付け金具の同梱セットです。
※「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第0984320号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません