※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSUS800WDN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂 41101785 KSUS800WDN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂 41101785 KSUS800WDN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂 41101785 KSUS800WDN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂 41101785 KSUS800WDN 道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂 41101785

道路反射鏡 ジスミラー「電柱添架型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41101785 品番 KSUS800WDN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

【セルフクリーニング】
鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。
【曇り止め機能】
ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。

型式丸型 用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 付属品電柱添架金具×1 仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品 トラスコ品番460-6256 幅(mm)800 質量(kg)43.6 高さ(mm)800 形式二面鏡 材質(ミラー)ステンレス
注意
※鏡面2枚と電柱取付金具2個の同梱セットです。
※反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。
※必ず屋外に設置してください。(太陽光の紫外線が必要)
※鏡面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。
※「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第0984320号)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする