つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の バリケード
つくし工房の A型バリケード
キックバリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41101882
品番
5210-B
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
洗練されたデザインとカラーリングが作業現場のイメージをアップします。
角を丸くし、折りたたみにも工夫を加えた、安全性の高いフォルムです。
色
ブルー
仕様
折りたたみ式
トラスコ品番
463-3288
材質
(板面)ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
5.2
高さ(mm)
770
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
560
間口(mm)
1180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません