D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の 衣服関連
D-PHASE(ディーフェイズ)の 介護従事者用ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス 介護従事者用
ジャージジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
41101944
品番
C-20 ネイビー L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりシルエットで、動きやすいジャージウエアです。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
両脇ポケット付き
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
83
アズワン品番
8-9958-04
素材
ポリエステル80%・綿20%
性別
男女兼用