D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の 衣服関連
D-PHASE(ディーフェイズ)の 介護従事者用ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の トップス 介護従事者用
ジャージジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
41101953
品番
C-20 ネイビー LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりシルエットで、動きやすいジャージウエアです。
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
両脇ポケット付き
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
86
アズワン品番
8-9958-05
素材
ポリエステル80%・綿20%
性別
男女兼用